APPROVED VENDOR U22534.050.0300 Threaded Stud Stainless Steel 1/2-13X3, 200PK | AB8PPZ 26LT50

APPROVED VENDOR U22534.050.0300 kierretappi ruostumatonta terästä 1/2-13X3, 200PK

Varastossa
Tuote: AB8PPZ Malli: U22534.050.0300Ristiviite: 26LT50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
LuokkaB8
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusB96
Temp. alue-58 astetta 1067 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.04
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.050.0300 kierretappi ruostumatonta terästä 1/2-13X3, 200PK
€544.41 /pakkaus