HYVÄKSYTTY MYYJÄT U22285.062.0001 Nastapultti kuusiomutteri tasainen 5/8-11, 200PK | AB8PUH 26LU59

APPROVED VENDOR U22285.062.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 5/8-11, 200PK

Varastossa
Tuote: AB8PUH Malli: U22285.062.0001Ristiviite: 26LU59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2HM
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB55 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.675
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22285.062.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 5/8-11, 200PK
€170.97 /pakkaus