APPROVED VENDOR U22280.187.0001 Studbolt Hex Nut Plain 1-7/8-8, 15PK | AB8PVK 26LV01

APPROVED VENDOR U22280.187.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 1-7/8-8, 15PK

Varastossa
Tuote: AB8PVK Malli: U22280.187.0001Ristiviite: 26LV01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 7 / 8-8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB55 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8UN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5748
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.187.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 1-7/8-8, 15PK
€205.54 /pakkaus