HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22182.037.9999 Kierretanko B7 Keltainen sinkki 3 / 8-16x12 jalkaa | AD7MGG 4FHH3

APPROVED VENDOR U22182.037.9999 kierretanko B7 keltainen sinkki 3/8-16x12 jalkaa

Tuote: AD7MGG Malli: U22182.037.9999Ristiviite: 4FHH3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€41.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5772
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.037.9999 kierretanko B7 keltainen sinkki 3/8-16x12 jalkaa
€41.82 / yksikkö