HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20360.062.7200 Kierretanko tasainen 5/8-18x6 jalkaa | AA8RKV 19NR21

APPROVED VENDOR U20360.062.7200 kierretanko tasainen 5/8-18x6 jalkaa

Tuote: AA8RKV Malli: U20360.062.7200Ristiviite: 19NR21
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€33.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-18
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2738
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.062.7200 kierretanko tasainen 5/8-18x6 jalkaa
€33.30 / yksikkö