Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video / power Balun | AC7DBD 38C653

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun

Varastossa
Tuote: AC7DBD Malli: HUBWAYAVPRistiviite: 38C653

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo Balun / Yhdistäjä
Paristot vaaditaanEi
Korkeus3 / 4 "
Tulojännite24 VAC, 28 VAC tai 12 VDC
Pituus2.25 "
Lähtöjen lukumäärä1
Lähtövirta1 amp
AlaluokkaVideo-järjestelmän komponentti
TyyppiOhut linja
Jännite lähtö24 VAC, 28 VAC tai 12 VDC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8471900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiJännite lähtöLeveysPkg. MääräHinta
ALTRONIX HUBWAYAV2 Slim Line Video Balun / yhdistin | AC7DBB 38C651 HUBWAYAV23 / 4 "2.25 "Ohut linja24 VAC, 28 VAC tai 12 VDC1"1€36.00
ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 kpl | AC7DBF 38C655 HUBWAYDVIPK1"3 51 / 64 "DVI12 VDC2 1 / 2 "8€464.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun
€36.00 / yksikkö