HYVÄKSYTY TOIMITTAJA U20200.175.9999 Kierretanko tavallinen 1-3/4-5 x 12 jalka | AA2LHY 10P663

APPROVED VENDOR U20200.175.9999 kierretanko tasainen 1-3/4-5 x 12 jalkaa

Tuote: AA2LHY Malli: U20200.175.9999Ristiviite: 10P663
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€455.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.17
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.175.9999 kierretanko tasainen 1-3/4-5 x 12 jalkaa
€455.87 / yksikkö