HYVÄKSYTTY Myyjä U20170.150.7200 Kierretanko sinkitty 1-1 / 2-6x6 jalkaa | AA8RCY 19NN59

APPROVED VENDOR U20170.150.7200 kierretanko galvanoitu 1-1/2-6x6 jalkaa

Tuote: AA8RCY Malli: U20170.150.7200Ristiviite: 19NN59
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€385.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.519
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.150.7200 kierretanko galvanoitu 1-1/2-6x6 jalkaa
€385.74 / yksikkö