Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY Myyjä U20170.150.2400 Kierretanko sinkitty 1-1 / 2-6 x 2 jalkaa | AA2PEN 10W636

APPROVED VENDOR U20170.150.2400 kierretanko galvanoitu 1-1/2-6 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PEN Malli: U20170.150.2400Ristiviite: 10W636

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.150.2400 kierretanko galvanoitu 1-1/2-6 x 2 jalkaa
€87.01 / yksikkö