HYVÄKSYTTY Myyjä U20170.062.7200 Kierretanko sinkitty 5 / 8-11x6 jalkaa | AD7MEW 4FHD5

APPROVED VENDOR U20170.062.7200 kierretanko galvanoitu 5/8-11x6 jalkaa

Tuote: AD7MEW Malli: U20170.062.7200Ristiviite: 4FHD5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€40.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.062.7200 kierretanko galvanoitu 5/8-11x6 jalkaa
€40.61 / yksikkö