FABORY B70411.075.0625 Kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräsankkuri, 3/4 tuuman ankkuriläpimitta, 28PK | CG7PFP 166x44

FABORY B70411.075.0625 Kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräsankkuri, 3/4 tuuman ankkurihalkaisija, 28PK

Tuote: CG7PFP Malli: B70411.075.0625Ristiviite: 166X44
€333.46 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus6 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin3 1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 3 / 4 "
Min. Upotus3 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus3 3 / 4
Kierteen koko3 / 4-10
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,880
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.075.0625 Kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräsankkuri, 3/4 tuuman ankkurihalkaisija, 28PK
€333.46 /pakkaus