Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20170.037.3600 kierretanko galvanoitu 3/8-16x3 jalkaa | AA8RRK 19NT51

APPROVED VENDOR U20170.037.3600 kierretanko galvanoitu 3/8-16x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8RRK Malli: U20170.037.3600Ristiviite: 19NT51

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3946
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.037.3600 kierretanko galvanoitu 3/8-16x3 jalkaa
€12.05 / yksikkö