Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17567.037.0250 U Pultti 3/8-16 Putki 2 1/2 tuumaa, 10PK | AE7KKV 5YU91

APPROVED VENDOR U17567.037.0250 U-pultti 3/8-16 putki 2 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7KKV Malli: U17567.037.0250Ristiviite: 5YU91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko2.5 "
Sisäpituus3.625 "
Sisäleveys3"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2123
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0250 U-pultti 3/8-16 putki 2 1/2 tuumaa, 10PK
€89.75 /pakkaus