JARKE BB2-4260H pinohyllyalusta avoin 42x60 tuumaa 2000 Lb. | AA9CRK 1CJC9

JARKE BB2-4260H pinohyllyalusta avoin 42x60 tuumaa 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA9CRK Malli: BB2-4260HRistiviite: 1CJC9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€455.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinon teline
VäriHarmaa
Kannen tyyppiavoin
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6.25 "
Sisäleveys56.5 "
Pituus42 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen tyyppiKorkeusSisäleveysPituusKantavuusLeveysHinta
JARKE BB4-4248H pinontoteline auki 42x48 tuumaa 4000 paunaa | AA9CQY 1CJB6 BB4-4248Havoin7"43 "42 "4000 lb48 "€440.46
JARKE BB4-4260H Pino Rack Base Open 42x60 tuumaa 4000 Lb. | AA9CQZ 1CJB7 BB4-4260Havoin7"55 "42 "4000 lb60 "€580.30
JARKE BB4-4848H pinontoteline auki 48x48 tuumaa 4000 paunaa | AA9CRA 1CJB8 BB4-4848Havoin7"43 "48 "4000 lb48 "€442.27
JARKE BB4-4248HW Pinohyllyteline Puu 42x48 tuumaa 4000 Lb. | AA9CRB 1CJB9 BB4-4248HWPuu7"43 "42 "4000 lb48 "€609.25
JARKE BB4-4260HW Pinotelineen puuta 42x60 tuumaa 4000 paunaa. | AA9CRC 1CJC1 BB4-4260HWPuu7"55 "42 "4000 lb60 "€647.67
JARKE BB4-4848HW Pinotelineen pohjapuu 48x48 tuumaa 4000 paunaa. | AA9CRD 1CJC2 BB4-4848HWPuu7"43 "48 "4000 lb48 "€717.16
JARKE BB4-4860H Pinotelinehylly auki 48x60 tuumaa 4000 Lb. | AA9CRH 1CJC6 BB4-4860Havoin7"55 "48 "4000 lb60 "€605.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE BB2-4260H pinohyllyalusta avoin 42x60 tuumaa 2000 Lb.
€455.21 / yksikkö