FABORY L07000.160.0060 Kantaruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka 12.9, 75PK | CG7VFQ 42GF53

FABORY L07000.160.0060 kantapään ruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka 12.9, 75 PK

Varastossa
Tuote: CG7VFQ Malli: L07000.160.0060Ristiviite: 42GF53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Aseman koko14 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.24 mm
Pään korkeus16 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus60
Min. Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus60 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0774
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07000.160.0060 kantapään ruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka 12.9, 75 PK
€139.62 /pakkaus