Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17420.025.0100 Silmukkapultti, sorvattu vaijeri 1/4-20, 10PK | AC6QRA 35Z487

APPROVED VENDOR U17420.025.0100 Silmäpultti, sorvattu vaijeri 1/4-20, 10PK

Varastossa
Tuote: AC6QRA Malli: U17420.025.0100Ristiviite: 35Z487

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.15 / 16 "
Silmänpultin tyyppiKäännetty lanka
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiKäännetty lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Silmä ulkopuolella Dia.Silmänpultin tyyppiKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusthread PituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 35Z550 Silmukkapultti avoin johto 1/4-20 - 20 kpl pakkaus | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Avaa lanka3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€7.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.025.0100 Silmäpultti, sorvattu vaijeri 1/4-20, 10PK
€5.55 /pakkaus