TRILOGY DL5300IC26D Kaksipuolinen digitaalilukko Sääolosuhteet | AB7ZGQ 24U103

TRILOGY DL5300IC26D Kaksipuolinen digitaalinen lukko säänkestävä

Tuote: AB7ZGQ Malli: DL5300IC26DRistiviite: 24U103

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus1-11 / 16 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun100,000-työkierrot
Oven paksuus1-3/8 to 1-7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Paloluokitus3 hr.
ToimintoSisäänpääsy ja Egress avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiNH
Kahvan tyyppiSuoraan
keyingSFIC
Näppäimety
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkopuolella8"
Ulkopuolinen leveys3.25 "
Virtalähde(5) AA-paristot
TyyppiNäppäimistön hallinta, kaksipuolinen
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikeyingupotussyvyysvaatimusAkunAsennustyyliVirtalähdeTyyppiOven paksuusSuorittaa loppuunHinta
TRILOGY DL4500CRR26D digitaalinen kiinnityslukko, jossa on yksityisyysominaisuus | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandardi2.75 "100,000-työkierrotUraAkkuNäppäimistön hallinta1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi€1,366.16
Digita-kiinnityslukko yksityisyysominaisuudella | AB4500ZGN 26U7 DL4500CRL26DStandardi2.75 "100,000-työkierrotUraAkkuNäppäimistön hallinta1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi€1,359.50
TRILOGY DL530026D Kaksipuolinen digitaalilukko Sääolosuhteet | AB7ZGP 24U102 DL530026DStandardi1-11 / 16 "100,000-työkierrotLieriömäinen(5) AA-paristotNäppäimistön hallinta, kaksipuolinen1-3/8 to 1-7/8"Harjattu kromi€2,218.83
TRILOGY PDL4100 / 26D Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AG9LUU 20UL47 PDL4100 / 26D-2.75 "60,000-työkierrotLieriömäinen(5) AA-paristot-1-3/8" to 1-7/8"Satin Chrome€1,756.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY DL5300IC26D Kaksipuolinen digitaalinen lukko säänkestävä