Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 35Z550 Silmukkapultti avoin johto 1/4-20 - 20 kpl pakkaus | AC6QUT

APPROVED VENDOR 35Z550 silmukkapultti avoin lanka 1/4-20 - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6QUT Malli: 35Z550
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
€7.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.15 / 16 "
Silmänpultin tyyppiAvaa lanka
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliVähähiilinen teräs
Avauskoko5 / 16 "
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 15 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiAvaa lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 35Z550 silmukkapultti avoin lanka 1/4-20 - 20 kpl pakkaus
€7.59 / yksikkö