Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17380.000.0350 S Koukku Teräs 3-1/2L Avaus1/2, 10PK | AC4EFG 2ZDK8

APPROVED VENDOR U17380.000.0350 S Koukku Teräs 3-1/2L aukko1/2, 10PK

Varastossa
Tuote: AC4EFG Malli: U17380.000.0350Ristiviite: 2ZDK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1"
Koukku silmä sisällä W1"
Koukun avaaminen1 / 2 "
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma160 lb
Avauskoko1 / 2 "
Kokonaispituus3.5 "
Leveys1.75 "
Lanka Dia.0.373 "
Työkuorman raja160 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0350 S Koukku Teräs 3-1/2L aukko1/2, 10PK
€20.30 /pakkaus