Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 6 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNQ 15C308

3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 6 tuumaa x 1 jaardia kirkas

Tuotenumero: AA6VNQ Malli: 4910Ristiviite: 15C308
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 20

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€72.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus240 oz. / Tuumaa
tarttuvaYleiskäyttöinen akryyli
VäriPoista valinta
Pituus1 yd.
Vuoren väriPunainen (painettu)
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriPoista valinta
Vetolujuus100 paunaa / tuumaa
Paksuus40 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNJ 15C302 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta1 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€145.94
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNK 15C303 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€35.76
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNL 15C304 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€537.09
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi, 1 tuuma x 5 jaardi Kirkas | AA6VNM 15C305 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€76.67
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNN 15C306 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€108.51
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNP 15C307 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€46.88
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi, 6 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNR 15C309 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€300.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 6 tuumaa x 1 jaardia kirkas
€72.49 / yksikkö