Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U17277.050.0300 U Pultti 304 Ruostumaton teräs 1 / 2-13 Putki 3 Tuumaa | AE7LMW 5ZA96

APPROVED VENDOR U17277.050.0300 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LMW Malli: U17277.050.0300Ristiviite: 5ZA96
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
€29.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko3"
Sisäpituus5.75 "
Sisäleveys3 9 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3596
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0300 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 3 tuumaa
€29.47 / yksikkö