Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17277.037.0100 U Pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 1 sisään | AE7LMN 5ZA86

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LMN Malli: U17277.037.0100Ristiviite: 5ZA86

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1"
Sisäpituus3.437 "
Sisäleveys1.375 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus2.375 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.121
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 1 tuumaa
€9.67 / yksikkö