HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17122.050.0800 Ankkuripultti L Koukku 1/2-13 8 tuumaa pituus, 25PK | AA3GCW 11K385

APPROVED VENDOR U17122.050.0800 ankkuripultti L koukku 1/2-13 8 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AA3GCW Malli: U17122.050.0800Ristiviite: 11K385

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus60000 psi
Kokonaispituus8"
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5953
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17122.050.0800 ankkuripultti L koukku 1/2-13 8 tuumaa pituus, 25PK
€84.26 /pakkaus