Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17022.037.0600 Silmäpultti Puuruuvi 3/8, 10PK | AC6QUD 35Z537

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 Silmäpultti Puuruuvi 3/8, 10PK

Varastossa
Tuote: AC6QUD Malli: U17022.037.0600Ristiviite: 35Z537

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-13 / 32 "
Silmänpultin tyyppiPuuruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7 5 / 16 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus6"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiPuuruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 Silmäpultti Puuruuvi 3/8, 10PK
€24.39 / yksikkö