Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16181.050.1200 Silmukkapultti ilman olkapää 1/2-13 | AC6QQD 35Z467

APPROVED VENDOR U16181.050.1200 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC6QQD Malli: U16181.050.1200Ristiviite: 35Z467
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
€23.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.2"
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus14 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus12 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja2200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.1200 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13
€23.57 / yksikkö