FABORY U22551.100.0550 Täyskierteinen tappi, 5 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 30PK | CG8MZJ 26LR05

FABORY U22551.100.0550 Täyskierteinen tappi, 5 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 30PK

Varastossa
Tuote: CG8MZJ Malli: U22551.100.0550Ristiviite: 26LR05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€685.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus5 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4824
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.100.0550 Täyskierteinen tappi, 5 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 30PK
€685.82 /pakkaus