Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16010.075.0250 Silmäpultti olkapäällä 3/4-10 | AC6QUY 35Z555

APPROVED VENDOR U16010.075.0250 Silmukkapultti olkapäällä 3/4-10

Varastossa
Tuote: AC6QUY Malli: U16010.075.0250Ristiviite: 35Z555

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus5.56 "- 6"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus2.5 "
Olkapään halkaisija.1.12 - 1.25 "
Olkapään pituus0.25 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.075.0250 Silmukkapultti olkapäällä 3/4-10
€35.67 / yksikkö