Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZJ2 R Od Seal 1 3 / 4id x 2 1/8 Od 3 / 16w - 2 kpl pakkaus | AC2DLP

APPROVED VENDOR 2HZJ2 R Od Tiiviste 1 3/4 id x 2 1/8 Od 3/16w - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2DLP Malli: 2HZJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.1-3 / 4 "
Korkeus3 / 8 "
Sisällä Dia.1.75 "
Dia ulkopuolella.2.125 "
Tiivistä durometri95 Ranta A
Tiivistemateriaaliuretaani
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Kooturetaani
TyyppiTyypin B monitiiviste
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Ulkohalkaisija 1/8 W - Pakkaus 2 | AC2DKP 2HZF61 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€13.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 Ulkohalkaisija 1/8 W - Pakkaus 2 | AC2DKQ 2HZF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€15.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 Ulkohalkaisija 1/8 W - Pakkaus 2 | AC2DKR 2HZF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€18.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 Ulkohalkaisija 1/8 W - Pakkaus 2 | AC2DKT 2HZF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€19.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 Ulkohalkaisija 1/8 W - Pakkaus 2 | AC2DKV 2HZG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€21.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZG4 R Od Seal 1 1 / 8id x 1 3/8 Od 1/8 W - Pakkaus 2 | AC2DKX 2HZG41 / 4 "1.125 "1.375 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€23.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZG6 R Od Seal 1 3 / 8id x 1 5/8 Od 1 / 8w - 2 kpl pakkaus | AC2DKZ 2HZG61 / 4 "1.375 "1.625 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€23.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZJ2 R Od Tiiviste 1 3/4 id x 2 1/8 Od 3/16w - 2 kpl pakkaus
€30.16 / yksikkö