Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16010.037.0300 Silmäpultti olkapäällä 3/8-16 | AC6QTA 35Z511

APPROVED VENDOR U16010.037.0300 Silmukkapultti olkapäällä 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC6QTA Malli: U16010.037.0300Ristiviite: 35Z511

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1-11 / 16 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus4.84 "- 5.22"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus3"
Olkapään halkaisija.0.62 - 0.69 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja1300 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.037.0300 Silmukkapultti olkapäällä 3/8-16
€9.41 / yksikkö