Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12960.087.0002 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 7/8-14, 5PK | AB8NYU 26LH25

APPROVED VENDOR U12960.087.0002 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 7/8-14, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8NYU Malli: U12960.087.0002Ristiviite: 26LH25 / 42JU44
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
€37.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-14
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka8
Korkeus59 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4666
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.087.0002 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 7/8-14, 5PK
€37.76 /pakkaus