Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12910.112.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 1-1/8-7, 5PK | AB8NYL 26LH15

APPROVED VENDOR U12910.112.0001 kuusiokolomutteri kartiomainen ylälukko 1-1/8-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8NYL Malli: U12910.112.0001Ristiviite: 26LH15 / 42JU10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Korkeus1 11 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.112.0001 kuusiokolomutteri kartiomainen ylälukko 1-1/8-7, 5PK
€26.43 /pakkaus