Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12910.050.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 1/2-13, 25PK | AB8NYG 26LH09

APPROVED VENDOR U12910.050.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 1/2-13, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8NYG Malli: U12910.050.0001Ristiviite: 26LH09
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
€10.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Korkeus37 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3892
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)9.02
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.050.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 1/2-13, 25PK
€10.29 /pakkaus