Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12120.100.0001 Deform Thread Locknut Carbon St 1-8, 5PK | AB8UDB 29DM32

APPROVED VENDOR U12120.100.0001 Muotokierteen lukkomutteri Carbon St 1-8, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UDB Malli: U12120.100.0001Ristiviite: 29DM32 / 42JR34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1.018 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen yläosa laipallinen
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.100.0001 Muotokierteen lukkomutteri Carbon St 1-8, 5PK
€124.03 /pakkaus