HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08450.075.0500 Kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/4 X 5 L, 20PK | AB2DUK 1LE77

APPROVED VENDOR U08450.075.0500 kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/4 x 5 L, 20PK

Varastossa
Tuote: AB2DUK Malli: U08450.075.0500Ristiviite: 1LE77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko1.125 "
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 4 "
Koko3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1628
Laivan korkeus (cm)9.19
Laivan pituus (cm)33.96
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKuusiokokoeräPituusMateriaaliRuuvin kokoKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 27AL1/4X2-1/2 kuusiokoloruuvi 18-8 1/4 x 2 1/2 tuuman pituus - 650 kpl pakkaus | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2tavallinen7 / 16 "Kuusiohjausruuvi2.5 "18-8 ruostumaton teräs-1 / 4 "€754.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.075.0500 kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/4 x 5 L, 20PK
€174.06 /pakkaus