Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08450.075.0400 Kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/4 x 4 pituus, 20PK | AB2DUJ 1LE76

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/4 x 4 pituus, 20PK

Varastossa
Tuote: AB2DUJ Malli: U08450.075.0400Ristiviite: 1LE76 / 166W64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko1.125 "
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 4 "
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.004
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/4 x 4 pituus, 20PK
€398.65 /pakkaus