Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08450.025.0400 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 4 Length, 100PK | AB2DRU 1LE39

APPROVED VENDOR U08450.025.0400 kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/4 x 4 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2DRU Malli: U08450.025.0400Ristiviite: 1LE39 / 166W46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0835
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0400 kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/4 x 4 pituus, 100PK
€43.25 /pakkaus