Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 31516 Keyway-rintakoru 16mm VT .062 tuumaa | AA3RMX 11T983

HASSAY SAVAGE CO. 31516 Keyway-rintakoru 16mm VT .062 In

Varastossa
Tuote: AA3RMX Malli: 31516Ristiviite: 11T983

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeyway rintakoru
Rintaneula tyyliV
Kiilauran koko16mm
Pituus6.75 "
Paksuus0.062 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0986
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran kokoPituusPaksuusLeveysHinta
HASSAY SAVAGE CO. 30108 Keyway rintakoru 1/8 tuuman IT .031 tuumaa | AA3RLU 11T957 301081 / 8 "1.375 "0.031 "1 / 8 "€7.28
HASSAY SAVAGE CO. 30208 Keyway rintakoru 1/8 tuuman Ii T .031 tuumaa | AA3RLV 11T958 302081 / 8 "1.875 "0.031 "3 / 16 "€6.92
HASSAY SAVAGE CO. 30210 Keyway-rintakorusuoja 5/32 tuuman Ii-paksuus .042 tuumaa | AA3RLW 11T959 302105 / 32 "1.875 "0.042 "3 / 16 "€6.92
HASSAY SAVAGE CO. 30212 Keyway-rintakoru 3/16 tuuman Ii-paksuus .050 tuumaa | AA3RLX 11T960 302123 / 16 "1.875 "0.05 "3 / 16 "€6.92
HASSAY SAVAGE CO. 30312 Keyway-rintakoru 3/16 tuuman Iii-paksuus .050 tuumaa | AA3RLY 11T961 303123 / 16 "2.875 "0.05 "3 / 8 "€13.14
HASSAY SAVAGE CO. 30316 Keyway-rintakoru, 1/4 tuuman Iii-paksuus .062 tuumaa | AA3RLZ 11T962 303161 / 4 "2.875 "0.062 "3 / 8 "€13.14
HASSAY SAVAGE CO. 30320 Keyway-rintakoru 5/16 tuuman Iii-paksuus .078 tuumaa | AA3RMA 11T963 303205 / 16 "2.875 "0.078 "3 / 8 "€13.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 31516 Keyway-rintakoru 16mm VT .062 In
€24.10 / yksikkö