Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08320.031.0200 Vaunupultti 5/16-18 X 2 tuumaa, 100PK | AD3DMN 3YGN9

APPROVED VENDOR U08320.031.0200 vaunun pultti 5/16-18 x 2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AD3DMN Malli: U08320.031.0200Ristiviite: 3YGN9
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
€26.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pää Dia.0.688 "
Pään korkeus0.156 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.156 "
Neliön leveys0.307 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.133
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0200 vaunun pultti 5/16-18 x 2 tuumaa, 100PK
€26.30 /pakkaus