Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1455 Motorized M3 Rotary-Style Gasket Cutter Chain and Sprocket Kit | CH9AKQ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1455 moottoroitu M3 pyörivä tiivisteleikkurin ketju ja hammaspyöräsarja

Varastossa
Tuote: CH9AKQ Malli: AX1455

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston pakkaus
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus0.9 "
Sisältää(1) Rullaketju päälenkillä, (1) hammaspyörä 15T säätöruuvilla, (1) hammaspyörä 20T kiinnitysruuvilla
Pituus5.4 "
Palojen lukumäärä3
Leveys3.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.41

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuuskoneistetut komponentit; Kestävä teräsrakenne

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1455 moottoroitu M3 pyörivä tiivisteleikkurin ketju ja hammaspyöräsarja
€129.89 / yksikkö