Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08320.031.0125 Carriage Bolt 5/16-18 X 1 1/4L, 100PK | AB9LCN 2DU44

APPROVED VENDOR U08320.031.0125 vaunun pultti 5/16-18 x 1 1/4L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LCN Malli: U08320.031.0125Ristiviite: 2DU44
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
€40.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko21 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pää Dia.0.719 "
Pään korkeus0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.187 "
Neliön leveys0.324 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.58
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0125 vaunun pultti 5/16-18 x 1 1/4L, 100PK
€40.92 /pakkaus