Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08320.025.0125 Vaunupultti 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB9LCG 2DU38

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 vaunun pultti 1/4-20 x 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LCG Malli: U08320.025.0125Ristiviite: 2DU38 / 164W40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pää Dia.0.594 "
Pään korkeus0.145 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.156 "
Neliön leveys0.26 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9324
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 vaunun pultti 1/4-20 x 1 1/4 L, 100PK
€18.89 /pakkaus