JAMCO BA24 kaappi 24 gallonaa syttyvä 18 x 65 x 23 | AF4HLA 8X925

JAMCO BA24-kaappi 24 gallonaa syttyvä 18 x 65 x 23

Varastossa
Tuote: AF4HLA Malli: BA24Ristiviite: 8X925

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,806.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS123
Koko24 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
OvityyppiManuaalinen sulkeminen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiSlimline
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljyn kapasiteettiKokoSyvyysOven avaamisen korkeusOvityyppiSuorittaa loppuunKorkeusHyllyjen lukumääräHinta
JAMCO BA18 Syttyvä turvakaappi 18 gallonan keltainen | AA8TDQ 19T243 BA182.91 gal.18 gal.18 "38.75 "manuaalinenJauhemaali44 "2€1,487.71
JAMCO BA60 Syttyvä turvakabinetti, 60 gallonaa, keltainen | AA8TDR 19T246 BA605.7 gal.60 gal.34 "59.75 "manuaalinenJauhemaali65 "3€1,980.96
JAMCO BJ18 Syttyvä turvakaappi 18 gallonan keltainen | AA8TDV 19T249 BJ182.91 gal.18 gal.18 "38.75 "ItsesulkeutuvaJauhemaali44 "2€1,745.87
JAMCO BJ60 Syttyvä turvakaappi 60 gallonan keltainen | AA8TDW 19T252 BJ605.7 gal.60 gal.34 "59.75 "ItsesulkeutuvaJauhemaali65 "3€2,741.45
JAMCO BJ24 Kaappi 24 gallonaa Syttyvä 18 x 65 x 23 | AG7GTC 9TA93 BJ24-24 gal.18 "-ItsesulkeutuvaPuuteroitu65 "3€2,061.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BA24-kaappi 24 gallonaa syttyvä 18 x 65 x 23
€1,806.37 / yksikkö