Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08161.125.0002 Hex Nut Grade 2 1-1/4-12, 5PK | AA4JPZ 12P518

APPROVED VENDOR U08161.125.0002 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/4-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AA4JPZ Malli: U08161.125.0002Ristiviite: 12P518 / 42JM49

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€19.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus1 1 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusB70 - B100
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2204
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.125.0002 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/4-12, 5PK
€19.62 /pakkaus