Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08100.125.0001 kuusiomutteri Grade 2 1-1/4-7, 5PK | AA4JPP 12P509

APPROVED VENDOR U08100.125.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/4-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AA4JPP Malli: U08100.125.0001Ristiviite: 12P509

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus1 1 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusB70 - B100
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.23
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.125.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/4-7, 5PK
€18.15 /pakkaus