Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07840.043.0075 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 7/16-14 X 3/4, 50PK | AE4TAE 5MNR5

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14 X 3/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4TAE Malli: U07840.043.0075Ristiviite: 5MNR5 / 159Z21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.219 "
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 4 "
Kohta Dia.0.232 - 0.252 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4748
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14 X 3/4, 50PK
€29.68 /pakkaus