Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK | AB8FYU 25J758

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8FYU Malli: U07820.050.0075Ristiviite: 25J758 / 159K40
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
€33.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.5 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 4 "
Kohta Dia.0.334 - 343 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3114
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK
€33.25 /pakkaus