Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07820.031.0037 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 5/16-18 X 3/8, 100PK | AB8FYK 25J746

APPROVED VENDOR U07820.031.0037 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 5/16-18 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FYK Malli: U07820.031.0037Ristiviite: 25J746

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.313 "
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.0.195 - 203 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2084
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.031.0037 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 5/16-18 X 3/8, 100PK
€34.72 /pakkaus