Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07800.050.0050 Socket Set Screw Cone 1/2-13 X 1/2, 50PK | AE7AVG 5WJV0

APPROVED VENDOR U07800.050.0050 Pistorasiasarja ruuvikartio 1/2-13 X 1/2, 50PK

Varastossa
Tuote: AE7AVG Malli: U07800.050.0050Cross Ref: 5WJV0 / 159Z92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKartio
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3537
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.050.0050 Pistorasiasarja ruuvikartio 1/2-13 X 1/2, 50PK
€59.68 /pakkaus