Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04122.150.0001 kuusiomutteri teräs 1-1/2-6, 5PK | AB8QRF 26WC29

APPROVED VENDOR U04122.150.0001 kuusiomutteri teräs 1-1/2-6, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8QRF Malli: U04122.150.0001Ristiviite: 26WC29

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€55.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-6 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka8
Korkeus1 9 / 32 "
MateriaaliTeräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusC26 - C36
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1231
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04122.150.0001 kuusiomutteri teräs 1-1/2-6, 5PK
€55.16 /pakkaus