APPROVED VENDOR U04006.112.0450 Structural Bolt 1-1/8-7 X 4-1/2 Length, 5PK | AB3EVQ 1RU48

APPROVED VENDOR U04006.112.0450 Rakennepultti 1-1/8-7 X 4-1/2" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3EVQ Malli: U04006.112.0450Ristiviite: 1RU48 / 166Y71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.5 "
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.112.0450 Rakennepultti 1-1/8-7 X 4-1/2" pituus, 5PK
€41.48 /pakkaus